Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.20-6.3 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN20 PN16 - BPZ:VXG44.20-6.3

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.20-6.3 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN20 PN16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschlüsse - Außengewinde

  • Kvs-Wert - 6.3

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Druckstufe Flansch - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914011527

Artikelnummer

BCTBPZ:VXG44.20-6.3

Herstellernummer

BPZ:VXG44.20-6.3

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschlüsse:

Außengewinde

Kvs-Wert:

6.3

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

20 mm

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Werkstoffgüte:

Bronze (Rg 5)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Einbauweise verteilend:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kvs-Wert Bypass:

6.3

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.02 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

50 mm

Höhe Achse:

68 mm

Länge Anschluss 2:

50 mm

Länge Anschluss 3:

59 mm

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

5.5 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...120 °C

Arbeitslänge Anschluss 1:

50 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

50 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

59 mm

VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN20 PN16 FIL