SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.15-4 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 - BPZ:VXG44.15-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 15
Anschlüsse - Außengewinde
Kvs-Wert - 4
Druckstufe Artikel - PN 16
Druckstufe Flansch - PN 16
Packung
1 ST
EAN
7612914011510
Artikelnummer
BCTBPZ:VXG44.15-4
Herstellernummer
BPZ:VXG44.15-4
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 15
Anschlüsse:
Außengewinde
Kvs-Wert:
4
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
15 mm
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Einbauweise verteilend:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kvs-Wert Bypass:
4
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.02 %
Mit Kupplungsanschluss 3:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Bronze
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
50 mm
Höhe Achse:
53 mm
Länge Anschluss 2:
50 mm
Länge Anschluss 3:
58 mm
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Hublänge:
5.5 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...120 °C
Arbeitslänge Anschluss 1:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
58 mm


