SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.3201 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16 - BPZ:VXG41.3201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 32
Anschlüsse - Außengewinde
Kvs-Wert - 16
Druckstufe Artikel - PN 16
Druckstufe Flansch - PN 16
Packung
1 ST
EAN
7612914064776
Artikelnummer
BCTBPZ:VXG41.3201
Herstellernummer
BPZ:VXG41.3201
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 32
Anschlüsse:
Außengewinde
Kvs-Wert:
16
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
32 mm
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
8 bar
Einbauweise verteilend:
ja
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kvs-Wert Bypass:
16
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
33 %
Mit Kupplungsanschluss 3:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
52.5 mm
Höhe Achse:
130.5 mm
Länge Anschluss 2:
52.5 mm
Länge Anschluss 3:
52.5 mm
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
20 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...90 °C
Arbeitslänge Anschluss 1:
52.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
52.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
52.5 mm


