SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVG44.32-16 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16 - BPZ:VVG44.32-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 32
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)
Anschluss 2 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Packung
1 ST
EAN
7612914011435
Artikelnummer
BCTBPZ:VVG44.32-16
Herstellernummer
BPZ:VVG44.32-16
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 32
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Anschluss 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Kvs-Wert:
16
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
32 mm
Druckstufe Flansch:
PN 16
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 32
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Durchflussmesspunkt:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
32 mm
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Automatische Durchflussregelung:
nein
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
2.5 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Hublänge:
5.5 mm
Länge Anschluss 1:
52.5 mm
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Länge Anschluss 2:
52.5 mm
Höhe Achse:
77.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
52.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
52.5 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...120 °C


