Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSP31 MOTORE 3 PTI 230 V AC - BPZ:SSP31

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSP31 MOTORE 3 PTI 230 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Dreipunkt

  • Netzspannung - sonstige

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914016577

Artikelnummer

BCTBPZ:SSP31

Herstellernummer

BPZ:SSP31

Hersteller

SIE

Steuersignal:

Dreipunkt

Netzspannung:

sonstige

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

linear

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

150 s

Hilfskontakte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Hublänge:

2.5 mm

Automatische Huberkennung:

ja

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Regelungsart An/Aus:

ja

Verstellkraft:

160 N

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

6 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

6 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

48 mm

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

82 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

83 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

ja

Motore 3 pti 230 V ac