Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSB81.1 MOTORE 3 PTI 24 V AC - BPZ:SSB81.1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSB81.1 MOTORE 3 PTI 24 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Dreipunkt

  • Netzspannung - sonstige

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914012159

Artikelnummer

BCTBPZ:SSB81.1

Herstellernummer

BPZ:SSB81.1

Hersteller

SIE

Steuersignal:

Dreipunkt

Netzspannung:

sonstige

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

linear

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

150 s

Hilfskontakte:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Hublänge:

5.5 mm

Automatische Huberkennung:

ja

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Regelungsart An/Aus:

ja

Verstellkraft:

200 N

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.8 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

0.8 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

48 mm

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

83 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

98.5 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

ja

Motore 3 pti 24 V ac