Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SFA71/18 MOTORE LINEARE ON/OFF 24V AC - BPZ:SFA71/18

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SFA71/18 MOTORE LINEARE ON/OFF 24V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Zweipunkt

  • Netzspannung - sonstige

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914012043

Artikelnummer

BCTBPZ:SFA71/18

Herstellernummer

BPZ:SFA71/18

Hersteller

SIE

Steuersignal:

Zweipunkt

Netzspannung:

sonstige

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Spannungsfrei wenn geschlossen:

ja

Ausführung:

linear

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

10 s

Hilfskontakte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Nullspannungsrücklauf:

ja

Hublänge:

2.5 mm

Automatische Huberkennung:

nein

Länge des Anschlusskabels:

1.8 m

Regelungsart An/Aus:

ja

Verstellkraft:

200 N

Regelungsart modulierend:

nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

12 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

12 W

Energieverbrauch im Stillstand:

12 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

ja

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

58 mm

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

112 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

ja

Höhe:

80 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Zulässige relative Feuchtigkeit:

85...85 %

Motore lineare On/Off 24V AC