SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SEH62.1 OROLOGIO PROGRAMMATORE - BPZ:SEH62.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Ausführung - elektronisch
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe - grau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
EAN
7612914019660
Artikelnummer
BCTBPZ:SEH62.1
Herstellernummer
BPZ:SEH62.1
Hersteller
SIE
Montageart:
REG
Ausführung:
elektronisch
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe:
grau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit Halbleiterausgang:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
6 A
Leistungsaufnahme:
3 W