Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RVP201.0 REGOLATORE CLIMATICO ANALOGICO 1 LOOP - BPZ:RVP201.0

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RVP201.0 REGOLATORE CLIMATICO ANALOGICO 1 LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss Kessel - 2-Draht

  • Anzahl der Kessel - 1

  • Anzahl der Pumpengruppen - 2

  • Anzahl der Mischgruppen - 1

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914053008

Artikelnummer

BCTBPZ:RVP201.0

Herstellernummer

BPZ:RVP201.0

Hersteller

SIE

Anschluss Kessel:

2-Draht

Anzahl der Kessel:

1

Anzahl der Pumpengruppen:

2

Anzahl der Mischgruppen:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der Fußbodenheizkreise:

1

Kesselregelung:

ja

Gruppenregelung:

ja

Wechselventilregulierung Boiler:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Absauglüfterregulierung:

nein

Luftbehandlungsregelung:

nein

Luftbefeuchter:

nein

Luftkühler:

nein

Lufterhitzer:

nein

Luftnachwärmer:

nein

Luftschleierregulierung:

ja

Mit Außensensor:

nein

Mit Raumsensor:

ja

Trinkwasserregulierung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Split-Unit-Regelung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

DIN-Schienenmontage:

nein

Breite:

144 mm

Wärmepumpenregelung:

nein

Schwimmbadregelung:

nein

Mit Display:

nein

Tiefe:

115 mm

Mit PC-Anschluss:

nein

Mit Zufuhrsensor:

nein

Höhe:

96 mm

Koppelbar:

nein

Versorgungsspannung:

230 V

Klasse des Temperaturreglers:

VII

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Selbstständig arbeitend:

ja

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

7 W

Regolatore climatico analogico 1 loop