Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMZ792 MODULO DISPLAY BUS PER SYNCO 700 - BPZ:RMZ792

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMZ792 MODULO DISPLAY BUS PER SYNCO 700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914047113

Artikelnummer

BCTBPZ:RMZ792

Herstellernummer

BPZ:RMZ792

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Stellgröße stetig:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

-99999

Schaltspannung:

-99999...-99999 V

Ventilschutzfunktion:

nein

Handschaltung:

ja

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Schutzart (IP):

IP20

Terminale di comando remoto per controllori Synco 700 e controllori ambiente (RXL,RXB,RDG..RDF..) comunicante su bus, possibilit di centrallizzazione di max 150 apparecchi. Possibilit di avere fino a 20 pagine di visualizzazione Inchpersonalizzate Inch Alimentazione da bus KNX oppure 24V AC.