Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMZ785 MODULO I/O PER SYNCO 700 8UI - BPZ:RMZ785

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMZ785 MODULO I/O PER SYNCO 700 8UI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914024800

Artikelnummer

BCTBPZ:RMZ785

Herstellernummer

BPZ:RMZ785

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Stellgröße stetig:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der Ausgänge:

0

Schaltspannung:

19...250 V

Ventilschutzfunktion:

nein

Handschaltung:

nein

Max. Ausgangsstrom:

4 A

Schutzart (IP):

IP20

Modulo opzionale per controllore RMU..,RMS..,RMK.., utilizzato per implementare 8 ingressi universali. Alimentazione dal controllore Synco 700