Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC10 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI - BPZ:RCC10

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC10 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Farbe - sonstige

  • Sensor extern - nein

  • Max. Kontaktbelastung - 2.6 A

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914000675

Artikelnummer

BCTBPZ:RCC10

Herstellernummer

BPZ:RCC10

Hersteller

SIE

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

2.6 A

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

1...4 K

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

4

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Anzahl der Ausgänge Heizung:

4

Explosionsgeschützt:

nein

Breite:

97 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

43 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

6 W

Regolatore ambiente elettronico per impianti ventilconvettori a 2 tubi. Commutazione stagionale automatica tramite sonda lato acqua (QAH11) o contatto esterno. Contatto esterno per cambio regime di funzionamento comfort, ridotto, antigelo o spento. Possibilit di utilizzo di una sonda sulla ripresa del fan-coil (QAH11)