Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2102 SONDA CO2 E VOC DA CANALE - BPZ:QPM2102

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2102 SONDA CO2 E VOC DA CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstecklänge - 135 mm

  • Mit Display - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Explosionsgeschützt - nein

  • Höhe Gehäuse - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914093301

Artikelnummer

BCTBPZ:QPM2102

Herstellernummer

BPZ:QPM2102

Hersteller

SIE

Einstecklänge:

135 mm

Mit Display:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Explosionsgeschützt:

nein

Höhe Gehäuse:

60 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

243 mm

Sonda qualit dellaria per la misura del CO2 e del nei canali dellaria esente da manutenzione. Segnale di uscita 0..10V DC. Campo di misura CO2 0..2000 ppm. Campo di misura CO2+VOC 0..2000 ppm.