Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QLS60 SONDA IRRAGGIAMENTO SOLARE - BPZ:QLS60

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QLS60 SONDA IRRAGGIAMENTO SOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914084767

Artikelnummer

BCTBPZ:QLS60

Herstellernummer

BPZ:QLS60

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

grau

Mit Heizung:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Analogeingang:

nein

Sonda per la misura dellirragiamento solare sulla facciata degli edifici. Segnale di misura 0..10 V DC o 4..20 mA. Campo di misura 0..1000 W/m2. Grado di protezione IP65.