Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFM2160 SONDA UR E T DA CANALE - BPZ:QFM2160

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFM2160 SONDA UR E T DA CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948661208

Artikelnummer

BCTBPZ:QFM2160

Herstellernummer

BPZ:QFM2160

Hersteller

SIE

Sonde combinate per la misura dellumidit relativa % e della temperatura nei canali dellaria. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura. Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto, morsettiera e passacavo. Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. Campo ur %:0...95 %. Segnale ur %:0...10 V DC. Campo temperatura:0...50/-35...+35. Segnale temperatura:0...10 V DC. Precisione:A± 3% (nel comfort). Precisione Temp.:A± 0,8 K. Collegamento:2...5 fili. Grado di protezione:IP 54