SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP2010.150 SONDA T DA CANALE PASSIVA - BPZ:QAP2010.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Temperaturmessbereich - -30...130 °C
Festes Kabel am Sensor - ja
Länge des Sensors - 40.5 mm
Kabellänge - 1.5 m
Durchmesser Sensorelement - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
7612914073433
Artikelnummer
BCTBPZ:QAP2010.150
Herstellernummer
BPZ:QAP2010.150
Hersteller
SIE
Temperaturmessbereich:
-30...130 °C
Festes Kabel am Sensor:
ja
Länge des Sensors:
40.5 mm
Kabellänge:
1.5 m
Durchmesser Sensorelement:
6 mm
Sensortyp:
Pt100
Material Element:
rostfreier Stahl
Drahtlos:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe Gehäuse:
6 mm
Gehäusebreite:
40.5 mm
Gehäusetiefe:
6 mm


