Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2120.200 SONDA T DA CANALE PASSIVA - BPZ:QAM2120.200

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2120.200 SONDA T DA CANALE PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstecklänge - 2000 mm

  • Geeignet für Luft - ja

  • Sensortyp - Ni1000

  • Drahtlos - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004013516

Artikelnummer

BCTBPZ:QAM2120.200

Herstellernummer

BPZ:QAM2120.200

Hersteller

SIE

Einstecklänge:

2000 mm

Geeignet für Luft:

ja

Sensortyp:

Ni1000

Drahtlos:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Höhe Gehäuse:

61 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

31 mm

Sonda T da canale passiva