Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAF81.3 TERMOSTATO DA CANALE ANTIGELO - BPZ:QAF81.3

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAF81.3 TERMOSTATO DA CANALE ANTIGELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - sonstige

  • Messbereich - -5...15 °C

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Länge Kapillar - 3 m

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914049254

Artikelnummer

BCTBPZ:QAF81.3

Herstellernummer

BPZ:QAF81.3

Hersteller

SIE

Sensortyp:

sonstige

Messbereich:

-5...15 °C

Schutzart (IP):

IP54

Länge Kapillar:

3 m

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Kontakt:

ja

Kontaktverriegelung:

nein

Höhe:

113 mm

Breite:

106 mm

Tiefe:

37 mm

Termostato da canale antigelo