Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2111.015 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA - BPZ:QAE2111.015

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2111.015 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - Pt100

  • Widerstand - 100 Ohm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Mit losem Tauchrohr - nein

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914029027

Artikelnummer

BCTBPZ:QAE2111.015

Herstellernummer

BPZ:QAE2111.015

Hersteller

SIE

Sensortyp:

Pt100

Widerstand:

100 Ohm

Schutzart (IP):

IP42

Mit losem Tauchrohr:

nein

Drahtlos:

nein

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Material Tauchrohr:

rostfreier Stahl

Einstecklänge:

150 mm

Höhe Gehäuse:

60 mm

Explosionsgeschützt:

nein

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

31 mm

Sonda T ad immersione passiva