Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAD22 SONDA T A CONTATTO PASSIVA - BPZ:QAD22

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAD22 SONDA T A CONTATTO PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914073488

Artikelnummer

BCTBPZ:QAD22

Herstellernummer

BPZ:QAD22

Hersteller

SIE

Sonda per la misura della temperatura delle tubazioni. Segnale di misura LG-Ni1000. Esecuzione: basetta, coperchio a innesto e morsettiera. Montaggio a bracciale, completa di fascetta di montaggio. Segnale:LG-Ni1000. Campo dimpiego:-30...+130 A°C. Costante di tempo:2 sec. Collegamento:2 fili. Grado di protezione:IP 42. Dimensioni: 60 x 67 x 43 mm