SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAA24 SONDA T AMBIENTE PASSIVA - BPZ:QAA24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7612914029331
Artikelnummer
BCTBPZ:QAA24
Herstellernummer
BPZ:QAA24
Hersteller
SIE
Sonda per la misura della temperatura ambiente. Segnale di misura LG-Ni1000. Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto e morsettiera. Segnale:LG-Ni 1000. Campo dimpiego:0...50 A°C. Costante di tempo:7 min. Collegamento:2 fili. Grado di protezione:IP 30. Dimensioni:90 x 100 x 36 mm