Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:OZW672.04 WEB SERVER PER 4 APPARECCHI LPB - BPZ:OZW672.04

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:OZW672.04 WEB SERVER PER 4 APPARECCHI LPB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914081735

Artikelnummer

BCTBPZ:OZW672.04

Herstellernummer

BPZ:OZW672.04

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Web server per 4 apparecchi LPB