SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GMA326.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 23 - BPZ:GMA326.1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - Zweipunkt
Netzspannung - sonstige
Drehmoment - 7 Nm
Geeignet für Ventile - nein
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7612914004161
Artikelnummer
BCTBPZ:GMA326.1E
Herstellernummer
BPZ:GMA326.1E
Hersteller
SIE
Steuersignal:
Zweipunkt
Netzspannung:
sonstige
Drehmoment:
7 Nm
Geeignet für Ventile:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen:
ja
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
90 s
Hilfskontakte:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Nullspannungsrücklauf:
ja
Automatische Huberkennung:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
7 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
4.5 W
Energieverbrauch im Stillstand:
3.5 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
81 mm
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
ohne
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
63 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
ja
Höhe:
212 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein