SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:5166750001 DF1101-EX RIV. FIAMME COLLETTIVO EX - BPZ:5166750001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077729477
Artikelnummer
BCTBPZ:5166750001
Herstellernummer
BPZ:5166750001
Hersteller
SIE
Rivelatore di fiamma tipo Siemens DF1101-EX a sicurezza intrinseca per aree `Ex?. Progettato in conformita alla categoria di protezione a prova di esplosione `Sicurezza intrinseca? EEx i, dotato di tre sensori: il primo reagisce alle radiazioni IR nella gamma spettrale del CO2 da 4 a 4.8 um, gli altri due sensori misurano simultaneamente le radiazioni di interferenza in altre lunghezze d?onda. Grazie all?elaborazione del segnale intelligente attraverso algoritmi fuzzy ed analisi wavelet, raggiunge un eccellente livello di affidabilita di rivelazione mantenendo al contempo il piu elevato livello di immunita da radiazioni di interferenza e luce solare. Dotato di un canale aggiuntivo di segnalazione di emergenza. E adatto per l?utilizzo in impianti di produzione chimica, raffinerie di petrolio, installazioni con presenza di propano e butano, e per tutte le aree a rischio di esplosione in cui ci si attende la presenza di fiamme da combustibili a base di carbonio. Alimentazione 16... 28 VDC; Corrente a riposo0.5 mA; Ex-classification II 2 G Ex ib IIC T4 (-35 ?C ?Ta ?70 ?C); Dimensioni (L x A x P) 135 x 135 x 32 mm.