SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00023092 FDS229-A SEGN.ACUST/OTTICO ALL. SU LOOP - A5Q00023092
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070450064
Artikelnummer
BCTA5Q00023092
Herstellernummer
A5Q00023092
Hersteller
SIE
Segnalatore ottico /acustico tipo Siemens FDS229-A di allarme indirizzato FDS229-A di colore arancio trasparente, con una intensita acustica fino a 99 dBA ed una intensita luminosa fino a 3.2 cd, alimentato da loop C-NET; Standard EN 54-3, EN 54-17; Categoria di protezione IP43 con base FDB221 e accessorio FDB291; IP54 con FDB293; Numero di combinazioni ottiche 1 (intermittente)Temperatura d'esercizio -25... +55 ?C; Numero di tonalita 11; Intensita del suono 80...99 dBA; Dimensioni (? x P) 100 x 43 mm;Colore arancio trasparente; Base FDB221 o FDB222 da ordinare separatamente.


