Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00019354 FA2004-A1 BATTERIA (12V, 12 AH, VDS) - A5Q00019354

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00019354 FA2004-A1 BATTERIA (12V, 12 AH, VDS)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 12000 mAh

  • Länge - 100 mm

  • Höhe inkl. Pole - 102 mm

  • Breite - 153 mm

  • Gewicht - 3.93 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625015183

Artikelnummer

BCTA5Q00019354

Herstellernummer

A5Q00019354

Hersteller

SIE

Kapazität:

12000 mAh

Länge:

100 mm

Höhe inkl. Pole:

102 mm

Breite:

153 mm

Gewicht:

3.93 g

Accumulatore piombo-acido sigillato ricaricabile per alimentazione di emergenza. Devono essere ordinate 2 batterie (tensione di sistema 24 V).