Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00013436 FDM226-RP PULS.MANUALE CON CHIAVE RESET - A5Q00013436

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00013436 FDM226-RP PULS.MANUALE CON CHIAVE RESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070782394

Artikelnummer

BCTA5Q00013436

Herstellernummer

A5Q00013436

Hersteller

SIE

Pulsante manuale tipo Siemens FDM226-RP ad azione diretta, in custodia IP66 di colore rosso, resettabile tramite linserimento della chiave di reset. Per limmediata attuazione manuale di un allarme incendio. Per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Attuazione diretta dellallarme tramite la pressione sul frontale in plastica. Linterruttore viene resettato con la chiave ed il dispositivo nuovamente pronto per lutilizzo. Per linee di connessione a vista o a incasso in luoghi facilmente accessibili. Grado di protezione IP66, Colore RAL3000 Rosso, Dimensioni 87x87x57, Standard EN54-11, EN54-17, Temperatura di esercizio -25A°C +70A°C.