SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00008098 FDM223 PULSANTE MANUALE COMPLETO - A5Q00008098
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449073110248
Artikelnummer
BCTA5Q00008098
Herstellernummer
A5Q00008098
Hersteller
SIE
Pulsante manuale tipo Siemens FDM223 ad azione indiretta. Per l?immediata attuazione manuale di un allarme incendio. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni, perfettamente adatto all?utilizzo anche in locali bagnati, umidi o polverosi. Per linee di connessione a vista o a incasso in luoghi facilmente accessibili. Attuazione dell?allarme indiretta tramite lo rottura del vetrino e la pressione del pulsante. Per sostituire il vetrino, aprire lo sportello della custodia con la chiave. Il pulsante deve essere riportato in posizione normale prima di chiudere nuovamente lo sportello. Il pulsante manuale consiste di una custodia rossa con vetrino, chiave, unita elettronica, etichetta (standard con simbolo ?casa? e scritta in tedesco Feuerwehr/Brandmelder) e 2 tappi di chiusura (2 fori). Alimentazione 12... 33 VDC; Categoria di protezione IP44 (IP64 con Guarnizione); Temperatura d'esercizio -25... +70 ?C; Standard EN 54-11, EN 54-17; Umidita relativa ?95 % (senza condensa); Dimensioni (L x A x P) 134 x 134 x 43 mm; Corrente a riposo 200 ?A; Temperatura di stoccaggio -30... +75 ?C; Protocollo di comunicazione FDnet/C-NET; Colore rosso, ~RAL 3000; Indicatore esterno d'allarme 2.


