SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00004979 FDMH291-Y CUSTODIA GIALLA CON CHIAVE - A5Q00004979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001024226935
Artikelnummer
BCTA5Q00004979
Herstellernummer
A5Q00004979
Hersteller
SIE
Custodia gialla pulsante manuale di allarme con chiave per unit elettronica FDME221. Grado di protezione IP44, Colore RAL3000 Rosso, Dimensioni 87x87x46,6, Standard EN54-11, EN54-17, Temperatura di esercizio -25A°C +70A°C.


