SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00004117 FDS221-R SEGN.ACUSTICO ALLARME SU LOOP - A5Q00004117
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449074847983
Artikelnummer
BCTA5Q00004117
Herstellernummer
A5Q00004117
Hersteller
SIE
Segnalatore acustico tipo Siemens FDS221-R Rosso di allarme in caso di incendio, chiaramente riconoscibile come un segnale di pericolo. Alimentato tramite linea FDnet/C-NET, non sono necessari alimentatori ausiliari. Segnalatore acustico di allarme in caso di incendio, chiaramente riconoscibile come un segnale di pericolo. Per montaggio su muri o soffitti, lungo vie di fuga, corridoi o scale. Utilizzabile solo con basi per rivelatori indirizzabili. Monitoraggio di stato del dispositivo. La base FDB221 deve essere ordinata separatamente. Standard EN 54-3, EN 54-17; Categoria di protezione IP43 con FDB291; IP54 con FDB293; Temperatura d'esercizio -25... +70 ?C; Numero di tonalita 11; Intensita del suono 80...99 dBA; Dimensioni (? x P) 100 x 43 mm; Colore rosso? ~RAL 3000.


