SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00002451 FDME221 UNITA ELET. ATTUAZIONE DIRETTA - A5Q00002451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449071780726
Artikelnummer
BCTA5Q00002451
Herstellernummer
A5Q00002451
Hersteller
SIE
Unit elettronica per pulsante manuale tipo Siemens FDME221 ad azione diretta con separatore di linea integrato e indicatore di allarme (LED) interno. LED a due colori per allarme e test. Lunit elettronica funzionante subito dopo la connessione al loopdi rivelazione: questo un vantaggio nel caso si impieghi il tester di linea. Custodia FDMH291-x da ordinare separatamente. Standard EN54-11, EN54-17, Temperatura di esercizio -25A°C +70A°C.