SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00001984 FDCI222 MODULO 4 INGRESSI - A5Q00001984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449073882053
Artikelnummer
BCTA5Q00001984
Herstellernummer
A5Q00001984
Hersteller
SIE
Modulo tipo Siemens FDCI222 con 4 ingressi monitorati per la connessione di 4 contatti aperti o chiusi indipendenti, liberi da potenziale per il riconoscimento di stati tecnici (ad es. controllo delle porte o della ventilazione) o a seguito di attuazionedi allarmi (ad es. impianti antincendio a sprinkler). Le linee sono controllate per lapertura di linea e il corto circuito (resistori di terminazione). Gli ingressi possono essere configurati indipendentemente tramite la centrale rivelazione incendi per messaggi di allarme o di stato. Indicazione di stato tramite LED. Alimentazione via FDnet. Il modulo ingresso include 8 resistenze e 2 accessori di montaggio per TS35 U-rail. Standard CEA GEI 1-84, EN 54-17, EN 54-18, Temperatura desercizio -25... +60 A°C, Categoria di protezione IP30 (IP65 con custodia FDCH221), Dimensioni (L x A x P) 130 x 90 x 20 mm, Colore bianco ~RAL 9010/trasparente opaco.


