SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1581-2BB34 GAMMA TOUCH EX-07 7-TFT64K C.+ETH+USB - 5WG1581-2BB34
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002572688
Artikelnummer
BCT5WG1581-2BB34
Herstellernummer
5WG1581-2BB34
Hersteller
SIE
Touch panel grafico da incasso per la gestione e supervisione di reti KNX. L?interfaccia grafica viene realizzata attraverso il software GAMMA touch J. E possibile importare immagini con estensioni piu comuni (BMP, JPG, DWG, ecc). La connessione con il bus avviene tramite interfaccia GTJPLCM02 (fornita separatamente) oppure tramite protocollo KNX Net-IP. Programmazione via LAN o attraverso pen drive USB. Per installazione in scatola da incasso GAMMA Touch J box da ordinare separatamente. Caratteristiche tecniche:- Schermo: 7? TFT 16:9 64K colori- Risoluzione: 800 x 480 Pixel wvga- Grafica vettoriale (SVG)- 128MB flash interna- Nr.2 porte Ethernet a 100Mbit integrate con funzione di switch- Nr.1 porta USB v2.0- Porta Seriale (universale): RS-232, RS-485, RS-422 configurabile via software- Nr.1 Slot espansione per plug-in opzionali- Nr.1 Slot per memory card SD.Assorbimento massimo, 700 mA 24V DC (Stabilizzata). Dimensioni frontali pannello: 187 x 147 x 56 mm.


