Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1567-1AB22 USCITA BINARIA N 567/22 16X230V 10A - 5WG1567-1AB22

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1567-1AB22 USCITA BINARIA N 567/22 16X230V 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 16

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869395975

Artikelnummer

BCT5WG1567-1AB22

Herstellernummer

5WG1567-1AB22

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

16

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Max. Schaltstrom:

10 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

2300 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore di commutazione per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1567-1AB22 - USCITA BINARIA N 567 22 16X230V 10A