Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1535-1DB31 USC.BIN. N 535D51 4X230V 16/20AX MIS. CO - 5WG1535-1DB31

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1535-1DB31 USC.BIN. N 535D51 4X230V 16/20AX MIS. CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914108630

Artikelnummer

BCT5WG1535-1DB31

Herstellernummer

5WG1535-1DB31

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Schaltstrom:

20 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

3680 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3680 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Leistungsaufnahme:

0.2 W

Uscita Binaria N 535D31 4x230V 16/20AX con misurazione di corrente