Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1534-1DB51 USCITA BINARIA N 534D51 8X230V 16/20AX - 5WG1534-1DB51

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1534-1DB51 USCITA BINARIA N 534D51 8X230V 16/20AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914108609

Artikelnummer

BCT5WG1534-1DB51

Herstellernummer

5WG1534-1DB51

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

20 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

3680 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3680 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore di commutazione per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1534-1DB51 - USCITA BINARIA N 534D51 8X230V 16 20AX