SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1530-1DB31 USCITA BINARIA N 530D31 4X230V 6AX - 5WG1530-1DB31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
7612914108517
Artikelnummer
BCT5WG1530-1DB31
Herstellernummer
5WG1530-1DB31
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Ausgangsleistung:
2300 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


