Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1528-1DB01 DIMMER UNIVERSALE PER LED N 528D/01 2X

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1528-1DB01 DIMMER UNIVERSALE PER LED N 528D/01 2X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914104809

Artikelnummer

BCT5WG1528-1DB01

Herstellernummer

5WG1528-1DB01

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

0...300 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

1300 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore dimmer per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1528-1DB01 - DIMMER UNIVERSALE PER LED N 528D 01 2X