SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2SB32 DIMMER UP 525S32 230V 210VA + 3IN SECURE - 5WG1525-2SB32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
4047625017552
Artikelnummer
BCT5WG1525-2SB32
Herstellernummer
5WG1525-2SB32
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
1...230 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Mit LED-Anzeige:
nein
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
1000 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm