Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-1DB11 ATTUATORE DIMMER DALI N525D11 2CH BROAD - 5WG1525-1DB11

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-1DB11 ATTUATORE DIMMER DALI N525D11 2CH BROAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625010508

Artikelnummer

BCT5WG1525-1DB11

Herstellernummer

5WG1525-1DB11

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

230...230 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

20

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Leistungsaufnahme:

1.6 W

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore Dimmer DALI N525D11 2 canali Broadcasting (max 20 ECG per canale)