SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1521-4AB23 ATTUATORE TAPPARELLE RL 521/23 2X230V 6A - 5WG1521-4AB23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 1380 W
Packung
1 ST
EAN
4001869436388
Artikelnummer
BCT5WG1521-4AB23
Herstellernummer
5WG1521-4AB23
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Funktion Schalten:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20


