SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1513-1AB11 USCITA BINARIA MOD.MASTER N 513/11 3X230 - 5WG1513-1AB11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 3
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4001869422985
Artikelnummer
BCT5WG1513-1AB11
Herstellernummer
5WG1513-1AB11
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
3
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
20 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Schaltstrom:
20 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
4600 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
4600 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja


