SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1512-1AB21 USCITA BINARIA MOD.ESPANS.N 512/21 3X230 - 5WG1512-1AB21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 3
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869378671
Artikelnummer
BCT5WG1512-1AB21
Herstellernummer
5WG1512-1AB21
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
3
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
3680 W
Mit Busankopplung:
nein
Max. Schaltleistung:
3680 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


