SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1511-2SB32 USCITA BINARIA UP 511S32 1X230V 16A + 3 - 5WG1511-2SB32
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4047625017545
Artikelnummer
BCT5WG1511-2SB32
Herstellernummer
5WG1511-2SB32
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Mit LED-Anzeige:
nein
Ausgangsleistung:
2500 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
2500 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Leistungsaufnahme:
0.15 W


