SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1510-2AB13 USCITA BINARIA UP 510/13 2X230V 10A - 5WG1510-2AB13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4001869436319
Artikelnummer
BCT5WG1510-2AB13
Herstellernummer
5WG1510-2AB13
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Ausgangsleistung:
2300 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


