Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1264-1EB11 INGRESSI BINARI. N 264E/11 8XP.L.8X12..2 - 5WG1264-1EB11

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1264-1EB11 INGRESSI BINARI. N 264E/11 8XP.L.8X12..2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 12...12 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869317939

Artikelnummer

BCT5WG1264-1EB11

Herstellernummer

5WG1264-1EB11

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

12...12 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ingresso binario per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1264-1EB11 - INGRESSI BINARI. N 264E 11 8XP.L.8X12..2