SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1262-1DB31 INGRESSI BINARI. N 262D31 4XCONT.POT.LIB - 5WG1262-1DB31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 4
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625013967
Artikelnummer
BCT5WG1262-1DB31
Herstellernummer
5WG1262-1DB31
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funk bidirektional:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20


