Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB31 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D31 W

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB31 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D31 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625008031

Artikelnummer

BCT5WG1258-2DB31

Herstellernummer

5WG1258-2DB31

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

22 m

Max. Reichweite frontal:

11 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

11 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...150 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Anzahl der Kanäle:

3

Min. Einschaltdauer:

1 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

41 mm

Sensore Presenza/Luminosita UP 258D31 WIDE KNX + PL-Link con sonda di temperatura integrata