SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1257-3AB61 CENTRALE METEO AP 257/61 (GPS) - 5WG1257-3AB61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
7612914113924
Artikelnummer
BCT5WG1257-3AB61
Herstellernummer
5WG1257-3AB61
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Heizung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Wetterstation:
ja
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


