SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1257-3AB22 CENTRALE METEO COMPATTA AP 257/22 (GPS) - 5WG1257-3AB22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4001869376790
Artikelnummer
BCT5WG1257-3AB22
Herstellernummer
5WG1257-3AB22
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Heizung:
ja
Mit DCF77:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Wetterstation:
ja
Analogeingang:
nein


